Beli access door di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Solution Finger Print & Access Control
    Mulai

    Rp3.999.900

    Solution Finger Print & Access Control
    Deskripsi:
    - Fasilitas AC : 50 Time Zones, 5 Grouping, 10 Combination.- Standalone, Tidak memerlukan komputer- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Stardard: TFT LCD Full Color, Wireless Wifi Internal, USB Flash Disk, Door Controller, Alarm Function, Scheduled Bell, Timezone, Workcode, Funtion Key- Weigend Port: untuk koneksi Fingerprint/RFID tambahan.- TFT LCD dan Speaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
    atribut:
    • Interface: TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk.
    • Voltage (V): 12
    • Current (A): 2
    • User Capacity: 3000 Fingerprint
    • Log Capacity: 30000
    • Response Time (s): <= 1
  2. Solution Door Access Machine (Mesin Absen)
    Mulai

    Rp729.900

    Solution Door Access Machine (Mesin Absen)
    Deskripsi:
    - Standalone, Tidak memerlukan komputer- Fitur Stardard: RFID Proximity Reader, Alarm Function.- Skeaker untuk identifikasi signal
  3. TOUGH GUY Access Door
    Mulai

    Rp789.900

    TOUGH GUY Access Door
    Deskripsi:
    Access doors easily conceal wall openings with a secure cover that can be finished to match drywall color. Paintable prime coat.
    atribut:
    • Access Door Installation: Wall or Ceiling
    • Flush Mount/Recessed Mount: Flush Mount
    • Product Type: Access Door
  4. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  5. IMADA AC Adapter
    Mulai

    Rp539.900

  6. Time Tech Access Controller
    Mulai

    Rp1.799.900

    Time Tech Access Controller
    atribut:
    • Function: Door Access Controller
    • Identification Time (s): < 1
  7. Jantek Smart Keypad Door Access System (Sistem Akses Pintu)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Jantek Smart Keypad Door Access System (Sistem Akses Pintu)
    Deskripsi:
    Self Contained system makes the installation easy50 Programmable codes, 2 to 8 digits for each codeProgrammed door release time will stop as soon as the door is closedAlarm signal output if the door is unlocked over the programmed timeAlarm signal output time is programmeble from 1-250 secondsBuilt-in watch-dog makes the system never hangsBuilt-in tamper switch and alarm loop monitoring pointBuilt-in two realy outpustData is protected even after power failureWith scramble code function
    atribut:
    • Keypad: 3x4, 12 keys plastic keypad
    • Power Requirement: DC 12V 1.5A
    • Operating Temperature (°C): 0~50
    • Humidity (RH): 20%-90%
    • Dimensions (cm): 13.0x8.6x2.5
  8. Deli Fingerprint Attendance Machine (Mesin Absen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  9. Heron Fabric Glove (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp35.900

    Heron Fabric Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Apakah Anda saat ini sedang mencari distributor perlengkapan safety dengan harga terbaik? Anda bisa menghubungi kami. Untuk kebutuhan perlengkapan safety bagi perusahaan Anda, kami bisa mensupply beberapa produk, antara lain :sarung tangansepatu safetyperlengkapan clean roomsafety helmetmaskerdan berbagai perlengkapan safety lainnyaDari sekian produk yang bisa kami supply, sarung tangan merupakan salah satu produk yang masuk kategori fast moving. Hal ini dikarenakan sarung tangan, khususnya sarung tangan katun merupakan fasilitas yang harus dipakai hampir di semua industri, baik untuk lingkungan produksi, bagian bengkel, dan departemen lainnya.Saat ini kami bisa mensupply sarung tangan benang warna putih dan abu abu dengan berbagai jenis ketebalan, antara lain type 3 benang, 4 benang, 5 benang, 6 benang, dan jenis lainnya.
    atribut:
    • Overlock: Blue
    • Type: T550
    • Thread Count: 3
  10. Jantek Access Control Mifare (Kontrol Akses)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Jantek Access Control Mifare (Kontrol Akses)
    Deskripsi:
    Functions: Supports 15,000 Card Capacity Supports 8,000 History Record Built-in RTC (Real Time Clock) With programmable Time Zone and Special Time Schedule functions Standalone or PC on line through software. The maximum reader range is 255 Built-in tamper switch detects when case is forced open or destroyed, the alarm signal will output Built-in alarm loop Built-in Watchdog, the system never hang Standalone operation when PC Shut Down or Off line Data is protected even after power failure
    atribut:
    • Indicator LED: 3 x Red/Green Bio-color LED and 3 x Blue LED
    • Keypad: 4x4 Touch Keypad (Blue Backlit LED)
    • Battery: CR2032 - 3V
    • Input Point: Push Button and Alarm Loop
    • Output Point: 2xRelay (NO/NC)
    • Interface: 1 x RS-232 or RS-422/485 (selectable by jumper, baudrate 9600) 1 x Wiegand Input
    • Temperature (°C): -5 to 50
    • Humidity: 0 to 90% RH
    • Dimensions (mm): 130x86x28
  11. Orange Dotting Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp46.900

    Orange Dotting Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dari beberapa deskripsi produk terdahulu, sudah dijabarkan mengenai merk merk sarung tangan benang atau kain. Salah satu merk yang kami miliki adalah merk Orange. Tidak ada perbedaan fungsi antara warna putih dan abu abu, yang membedakan mungkin hanya sebatas warna dan juga untuk area tertentu dalam lingkungan kerja disuatu lokasi. Jika menggunakan sarung tangan warna putih, mungkin akan terlihat cepat kotor, namun tidak demikian jika seorang pekerja menggunakan sarung tangan yang berwarna abu abu.Untuk kemasang, ukuran ketebalan, dan juga harga, lebih pastinya Anda bisa langsung menghubungi bagian penjualan dari kami. Dengan senang hati kami akan membantu menjawab secara detail semua pertanyaan Anda, khususnya mengenai sarung tangan yang dibutuhkan.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
    atribut:
    • Overlock: Yellow
    • Type: T500 Abu
    • Number of Threads: 2
    • Weight (g): 500
  12. Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    BARU
    Mulai

    Rp1.999.900

    Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Deskripsi:
    Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
  13. Hikvision Value Series Face Acces Terminal
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hikvision Value Series Face Acces Terminal
    Deskripsi:
    Face recognition terminal adopts deep learning algorithm,which helps to recognize the face faster with higheraccuracy. It also supports multiple authentication modes:face/card/fingerprint authentication, etc. It can be applied inmultiple scenarios, such as buildings, enterprises, financialindustries, and other important areas.
    atribut:
    • Event Capacity: 150000
  14. Solution Mesin Absensi
    Mulai

    Rp959.900

    Solution Mesin Absensi
    Deskripsi:
    - Standalone, 1000 Fingerprint, 50.000 Records- Fitur : Internal Lithium Battery , USB Charger, Portable- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Standard: Internal Litium Baterai, USB Charger.- Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
  15. Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)
    Deskripsi:
    Mesin absensi sidik jari dengan tampilan sederhana namun tetap stylish dilengkapi dengan fitur USB Data Encryption untuk menghindarkan Anda dari manipulasi data kehadiran karyawan dan menjaga kevalidan data absensi. Data kehadiran yang terekam di mesin akan diolah berupa kode-kode yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Fingerspot Personnel. Software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan. Mesin absensi sidik jari-fingerprint ini berukuran 2.4inci memiliki kapasitas 1.000 sidik jari, 1.000 user, dan 100.000 data scan. Mesin ini cocok bagi Anda yang membutuhkan mesin absensi dengan harga ekonomis, tanpa harus repot mengolah laporan absensi. Pengolahan laporan absensi dapat dikerjakan dari mesin tanpa harus menggunakan software absensi tambahan berkat fitur SSR. Laporan rekapitulasi kehadiran karyawan dapat di-download langsung dari mesin dalam bentuk file Excel. Mesin ini dijamin tangguh, awet, dan bebas hang karena memiliki fitur Interval Scan. Dengan adanya fitur Interval Scan, mesin akan mengatur jeda waktu scan secara otomatis sehingga data scan yang direkam oleh mesin tidak mudah penuh dan terhindar dari terjadinya hang.Mesin ini juga memiliki menu yang sederhana dan dilengkapi dengan alphanumeric keypad untuk memudahkan Anda mengatur shift, memberi nama karyawan, dan mengatur departemen pada mesin serta dibekali dengan internal backup battery sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Mesin ini akan tetap dapat digunakan tanpa aliran listrik. Dengan begitu, manajemen absensi kantor tetap berjalan lancar. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, Fitur: - Layar berwarna mampu menampilkan menu dalam bentuk grafis yang user friendly dan mempercepat navigasi. - Self Service Reader untuk pengaturan departemen, shift dan laporan langsung pada mesin tanpa software absensi. - Statistik pegawai dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Mampu mendeteksi jam kerja karyawan secara otomatis (Automatic Shift). - Menangani jam kerja lewat tengah malam. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan izin pribadi dan izin dinas. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menangani perhitungan lembur. - Fingerspot USB Data Encryption untuk kemananan data dalam USB Flashdisk. - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif. - Internal Backup Battery sebagai sumber daya cadangan.
  16. Deli Face Recognition and Fingerprint Attendance Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Deli Face Recognition and Fingerprint Attendance Machine
    atribut:
    • Communication Method: Internet/USB
    • Processor: Dual-Core 32-Bit
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 3.5x18.0x13.0
  17. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
Daftar Harga access door Terbaru November 2026
Solution Finger Print & Access ControlRp3.999.900
Solution Door Access Machine (Mesin Absen)Rp729.900
TOUGH GUY Access DoorRp789.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
IMADA AC AdapterRp539.900
ADVANCE DIGITALS Speaker Portable K-Series (Pengeras Suara)Rp719.900
Time Tech Access ControllerRp1.799.900
Jantek Smart Keypad Door Access System (Sistem Akses Pintu)Rp3.999.900
Deli Fingerprint Attendance Machine (Mesin Absen)Rp549.900
Heron Fabric Glove (Sarung Tangan)Rp35.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)